• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Boîte de gants jetables Multitril 747 8

Réf.: Z094727 8

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z094727 8
EAN / GTIN 2000000974545
Réf. fabricant 747-08

Description

Description:

Exécution: Boîte de gants jetables dans un distributeur. Catégorie III. Non poudrés.
Multitril 747. Homologation pour le contact alimentaire. Sans latex. AQL 0,65 (EN 374-2). Contenu: 50 pièces.
Bouts de doigts à relief losanges.

Caractéristique(s):

Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire
EN 374:2016: Type B (KPT)
Matière: Nitrile
Classe de protection: Protection contre les risques chimiques selon EN 374
Epaisseur: 0,15 mm
Longueur: 300 mm
Contenu: 50
Couleur: Bleu
Taille des gants: 8
Norme/règlement: EN 455
Catégorie de protection: Kategorie III

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier