Chaussures basses VD PRO XB 39

Réf.: Z092661 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z092661 39
EAN / GTIN 4044348565438
Réf. fabricant VD PRO 3500 BOA XB 39

Description

Description:

Exécution: Microfibre ultra-légère et lisse, construction de chaussures sans couture, système de libération rapide BOA, clapet anti-poussière, applications de l'arbre en aspect carbone, embout en aluminium, doublure fonctionnelle respirante, semelle intérieure en cuir véritable, semelle intérieure confortable ERGO-SOFT ESD.
Norme: EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Caractéristique(s):

Classe de protection: S2
Pointure UE: 39
Pointure UE: 39

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier