Description:
Avantage(s): Semelle extérieure ESD
Semelle extérieure avec profil de 3 mmSemelle extérieure avec protection renforcée contre les torsions, réduit les bras de levierStructure de semelle à poids réduitStructure amortissante au niveau du talonTrès bonne résistance à l'abrasion et antidérapanteRésistance à la chaleur jusqu'à env. 120 °C
Amortissement Technologie REBOUDN Dans la zone du talon, nous utilisons notre matériau PU standard éprouvé, qui stabilise et absorbe l'énergie lors de l'appui sur le talon. Au niveau du milieu et de l'avant-pied, le matériau de la semelle intermédiaire à effet rebond restitue une très grande partie de l'énergie dépensée par le porteur. De plus, la semelle extérieure en Soft-TPU optimise la transmission des forces lors de la foulée.
Notes d'application: Textile moderne avec un gaufrage haute fréquence marquantAgréable à porter grâce à la construction de la chaussure sans couturesProtection de la pointe renforcée et résistante à l'abrasion en TPUConstruction sans métalLacets noirs et verts en standardDoublure fonctionnelle en textile respirant et microfibreSemelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD remplaçable sur toute la longueur, avec effet amortissant supplémentaire et excellente absorption de l'humidité
Caractéristique(s):
Classe de protection: S3
Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété semelle: Semelle Rebound
Propriété électrostatique: ZED/ESD
Type de produit: Chaussures basses de sécurité
Pointure UE: 50