• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Chaussures basses Sport S1, 47

Réf.: Z092115 6598-47
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z092115 6598-47
EAN / GTIN 4031101679686
Réf. fabricant 6598847

Description

Description:

Exécution: Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient pour les personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques.
  • Toutes les matières des semelles sont exemptes de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'imprégnation de vernis
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique
  • compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
  • Semelle ergonomique en polyuréthane à deux couches avec une très bonne fonction antidérapante
  • matières respirantes et optimisées pour le confort thermique
  • Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression
  • Languette antipoussière et col légèrement matelassés
  • Equipement ESD

    Norme: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Caractéristique(s):

    Pointure UE: 47
    Pointure UE: 47
    Modèle: 6598
    Couleur: noir