Pantalon de signalisation orange / bleu marine 52

Réf.: Z091533 538952
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z091533 538952
EAN / GTIN 7330509188460
Réf. fabricant 153318605389C52

Description

Description:

Exécution: Pantalon de signalisation à bandes réfléchissantes de 65 mm de large.
  • Poches sur cuisses avec compartiments pour tournevis et passants porte-outils dissimulables dans les poches avant à soufflet.
  • Certification suivant EN 14404 avec les protège-genoux 091494 et 091496.
  • Poches sur la jambe à soufflet avec rabat, et une avec poches stylo, supplémentaire, pour téléphone portable et porte-badge.
  • Passants, dont l'un avec un anneau demi-rond.
  • Forme des jambes particulièrement ergonomique.
  • Renforts CORDURA® au niveau des genoux et des zones exposées.

    Norme: Certification suivant EN ISO 20471, classe 2
  • Caractéristique(s):

    Norme: EN ISO 20471, EN 14404 Attribute
    Composition du tissu: 35 % coton, 65 % polyester Attribute
    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Couleur: orange
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300
    Séchage: Séchage en douceur (basse température)
    Lavage: 70 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
    EN 20471 (signalisation): Classe 2

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier