T-shirt Classic chocolat S

Réf.: Z090135 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090135 S
EAN / GTIN 4045981048227
Réf. fabricant 0292022004

Description

Description:

Exécution: T-shirt100 % coton de haute qualité en jersey simple fin.160g /m², lavable à 60°.

Caractéristique(s):

Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
Couleur: chocolat
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Taille de confection DE: S
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur: chocolat
Taille de confection DE: S

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier