Veste d'hiver XL

Réf.: Z090090 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090090 XL
EAN / GTIN 7330509146842
Réf. fabricant 481513709900XL

Description

Description:

Exécution: La veste préférée de l'artisan avec une doublure épaisse et chaude. Ce sont les détails qui font la différence : la poche téléphone, le dos allongé, la largeur de la taille réglable.Tout pour un bon confort de travail.Tissu 100% coton croisé, 370 g/m²Intérieur Doublure moumoute, Doublure matelassée dans les manchesPoint Fort DoubléManches prépliéesDétails Col hautAnneau DFermeture avant Fermeture éclair plastique robuste à sens uniquePoches Poches poitrine à rabat et fermeture à boutonsPoches avant doublées polairePoches intérieures avec poche téléphoneFinition Extension au niveau du bas du dos, Ourlet ajustable par bouton pressionExtrémité manche réglable avec boutons pression

Caractéristique(s):

Taille de confection DE: XL
Grammage du matériau / densité du tissu: 370 g/m²
Lavage: 40 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Repassage: ne pas repasser
Modèle: 4815,137
Couleur: noir
Taille de confection DE: XL

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier