Description:
Exécution: La veste préférée de l'artisan avec une doublure épaisse et chaude. Ce sont les détails qui font la différence : la poche téléphone, le dos allongé, la largeur de la taille réglable.Tout pour un bon confort de travail.Tissu 100% coton croisé, 370 g/m²Intérieur Doublure moumoute, Doublure matelassée dans les manchesPoint Fort DoubléManches prépliéesDétails Col hautAnneau DFermeture avant Fermeture éclair plastique robuste à sens uniquePoches Poches poitrine à rabat et fermeture à boutonsPoches avant doublées polairePoches intérieures avec poche téléphoneFinition Extension au niveau du bas du dos, Ourlet ajustable par bouton pressionExtrémité manche réglable avec boutons pression
Caractéristique(s):
Taille de confection DE: XL
Grammage du matériau / densité du tissu: 370 g/m²
Lavage: 40 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Repassage: ne pas repasser
Modèle: 4815,137
Couleur: bleue marine
Taille de confection DE: XL