• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Sweater de signalisation M

Réf.: Z090064 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z090064 M
EAN / GTIN 7330509467152
Réf. fabricant 335911588933M

Description

Description:

Exécution: Sweat-shirt haute-visibilité doux et confortable avec bandes réfléchissantes strillées avec inserts en stretch pour une liberté de mouvement accrue. Les parties sombres sont en 100% coton, les parties fluorescentes en 100% polyester. Col rond et poignets en maille côtelée. Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 1.Tissu 100% coton, molleton non-gratté, 320 g/m²Détails Col rondCouture renforcée au colImpression Blåkläder sur épauleFinition Poignets finition bords cotesVisibilité Bandes réfléchissantes rayées 50 mm

Caractéristique(s):

Couleur: marine-jaune
Modèle: 33591158
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Lavage: Couleur 40 °C
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Pas de nettoyage chimique
Taille unisexe: M
Modèle: 3359,1158
Couleur: marine-jaune
Taille unisexe: M