• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Sweater de signalisation L

Réf.: Z090064 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z090064 L
EAN / GTIN 7330509467145
Réf. fabricant 335911588933L

Description

Description:

Exécution: Sweat-shirt haute-visibilité doux et confortable avec bandes réfléchissantes strillées avec inserts en stretch pour une liberté de mouvement accrue. Les parties sombres sont en 100% coton, les parties fluorescentes en 100% polyester. Col rond et poignets en maille côtelée. Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 1.Tissu 100% coton, molleton non-gratté, 320 g/m²Détails Col rondCouture renforcée au colImpression Blåkläder sur épauleFinition Poignets finition bords cotesVisibilité Bandes réfléchissantes rayées 50 mm

Caractéristique(s):

Couleur: marine-jaune
Modèle: 33591158
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Lavage: Couleur 40 °C
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Pas de nettoyage chimique
Taille unisexe: L
Modèle: 3359,1158
Couleur: marine-jaune
Taille unisexe: L

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier