Veste fleece 3XL

Réf.: Z090058 3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090058 3XL
EAN / GTIN 7330509312667
Réf. fabricant 483025108900XXXL

Description

Description:

Exécution: Détails Col doublé en polaireFermeture devant Fermeture à glissière simple et robuste en plastiquePoches Poche poitrine avec fermeture à glissièrePoches avant avec fermeture à glissièreBas Extension au niveau du bas du dos, bas élastique Poignet avec bande élastique

Caractéristique(s):

Repassage: ne pas repasser
Couleur: bleu marine
Grammage du matériau / densité du tissu: 260
Modèle: 48302510
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: pas de nettoyage chimique
Taille de confection DE: 3XL
Modèle: 4830,251
Couleur: bleu marine
Taille de confection DE: 3XL

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier