Pantalon Industrie 64

Réf.: Z090015 C64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090015 C64
EAN / GTIN 7330509311363
Réf. fabricant 140718009400C64

Description

Description:

Remarque(s): Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.Pantalon en noir / gris sous le code art. 09 1422 .Autres couleurs disponibles sur demande.ATTENTION : Les tailles indiquées sont des tailles européennes. Pour connaître les correspondances des tailles françaises, veuillez vous reporter au tableau figurant à l'arrière du catalogue dans les pages d'informations.
Description:
  • Poches arrières à soufflet, poches arrières avec rabat et fermeture velcro
  • Poche jambe à soufflet, poche pour téléphone portable et poche stylo
  • Poche mètre

    Exécution: Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans unmatériau résistant à l'usure . Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivantEN ISO 15797 . Tous les articles disposent d'une poche amovible pour badges.Pantalon avec fermeture éclair en plastique et passants de ceinture larges à l'arrière et sur les côtés.
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 65% polyester, 35% coton Attribute
    Repassage: Chaud. max 200 °C
    Couleur: gris
    Poche pour téléphone portable: true
    ID fabricant: 14071800
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 240
    Séchage: Séchage en douceur (basse température)
    Lavage: 70 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier