Polo Unisex L

Réf.: Z090008 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090008 L
EAN / GTIN 4045981034657
Réf. fabricant 0816043006

Description

Description:

Exécution: Polo particulièrement résistant avec patte de boutonnage à 3 trous de grande qualité, boutons incassables à fixations ultra-résistantes, ton sur ton avec signature HAKRO gravée au laser. Avec bouton de rechange et bande de propreté. Étiquette signalant un vêtement de travail en leasing, pour un repérage facile dans les blanchisseries professionnelles, et rubans de suspension dans l'ourlet.
Matière(s): Fabriqué à partir d'un tissu en piqué doux, particulièrement facile d'entretien et fonctionnel, en mélange de matières HAKRO-Performance MikraLinar®. Étiquette HAKRO au niveau du col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort, étiquette logo HAKRO tissée sur la couture latérale gauche.

Caractéristique(s):

Composition du tissu: 50 % polyester, 50 % coton Attribute
Couleur: titan
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Grammage du matériau / densité du tissu: 200 g/m²
Lavage: 60 °C linge délicat
Lavage: 60 °C linge délicat
Couleur: titan

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier