Hysol 9497 50

Réf.: Z083687 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Zweikomponenten-Klebstoff

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083687 50
EAN / GTIN 2000000357706
Réf. fabricant 2053806

Description

Description:

LOCTITE 9497 Hysol Kit A/B 50ml
Exécution: Loctite 9497 collage structural - époxy bi-composant, haute résistance à la température, thermoconducteur, particulièrement adapté au collage de composants métalliques. L'adhésif Loctite Hysol 9497 A&B est un adhésif époxy bi-composant thermoconducteur, adapté aux applications de collage et de remplissage à haute température. Idéal pour la dissipation de la chaleur.
  • Viscosité moyenne.
  • Conductivité thermique élevée.
  • Résistance élevée à la compression.
  • Haute résistance à la température (180 °C).
  • Temps d'utilisation: 165 - 255 Min.
  • Temps de prise: 480 min.
  • Résistance au cisaillement: 52,6 N/mm².
  • Viscosité en Pa-s: 12.
  • Plage de températures de service: -55°C jusqu'à +180°C.
  • Couleur: gris.
  • Caractéristique(s):

    Gefahrstoffkennzeichnung: SGH09 Danger pour l'environnement, SGH05 Corrosif, SGH08 Dangereux pour la santé, SGH07 Attention Attribute
    Temperaturbereich: 55 - 180 Attribute
    Verarbeitungsdauer: 165 - 255 Attribute
    Farbe Klebstoff: gris
    Handfestigkeit nach: 480 min
    Hersteller-ID: 9497
    Zug-/Scherfestigkeit: 52,6 N/mm²
    Klebstoffbasis: Epoxy
    Temps de traitement: 165 Attribute
    Temps de traitement: 255 Attribute
    Plage de températures: -55 Attribute