Flächendichtung 5910 300ml

Réf.: Z083650 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
90 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dichtmittel

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083650 300
EAN / GTIN 5390331417628
Réf. fabricant 2061758

Description

Description:

LOCTITE 5910 Etanchéité de plans de joint 300ml
Exécution: étanchéités planes d'élasticité durable, recommandé dans tous les cas soumis à des vibrations élevées ou à des déformations, de faible odeur, faible dégagement de gas, durcissant à température ambiante, haute résistance aux vibrations, peut également être utilisé sur des pièces plastiques
Utilisation: pour étanchéités planes avec une bonne tenue aux huiles et pour supporter des mouvements importants du joint, par ex. bacs d'huile en aluminium, couvercle de carter de distribution
Données techniques:
  • type de joint: joint assemblé liquide
  • type de flasque: souple
  • méthode de polymérisation: humidité
  • formation de peau: 20 min.
  • résistance thermique: 200 °C,
  • étanchéité instantanée: excellente
  • résistance à l'huile: excellente
  • résistance eau/glycol: moyenne
  • Caractéristique(s):

    Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé - SGH05 Corrosif - SGH07 Attention Attribute
    Utilisable après: 14 std
    Résistance pour démontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
    Couleur du produit d'étanchéité: noir
    Plage de températures: -10 Attribute
    Plage de températures: 200 Attribute