5205 Etanchéité de plan de joint 50ml

Réf.: Z083642 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dichtmittel

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083642 50
EAN / GTIN 5010266267524
Réf. fabricant 170686

Description

Description:

LOCTITE 5205 Etanchétiés de plans de joint 50ml
Exécution: étanchéité de plans de joint moyenne pour flasques métalliques usinés rigides - moyennement flexible,
Données techniques:
  • couleur: rouge
  • plage de températures de servidce: -55° C jusqu'à +150° C
  • résistance au cisaillement: 3 N/mm²
  • max. fente: 0,25mm
  • temps de prise en acier: 25 min
  • temps de prise en aluminium: 25 min
  • polymérisation: anaérobie.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 55 - 150 Attribute
    Farbe Dichtmittel: rouge
    Festigkeit für Demontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Liquide de remplissage: 50 ml
    Plage de températures: -55 Attribute
    Plage de températures: 150 Attribute