Etanchétiés de plans 50

Réf.: Z083531 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dichtmittel

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083531 50
EAN / GTIN 4100630000237
Réf. fabricant 142613

Description

Description:

LOCTITE 573 Etanchétiés de plans de joint moyen 50ml
Exécution: étanchéité de plans de joint faible, pour l'étanchéité de la bride de liens aux boîtes à vitesse et bâtis moteur, couvercles du boîtier de différentiel, couvercles, etc.,
  • durcissement lent
  • démontage facile
  • très résistant aux pressions et aux vibrations
  • jeu max. jusqu'à 0,1mm
  • gamme de température -55 jusqu'à +150 °C
  • Caractéristique(s):

    Farbe Dichtmittel: vert
    Festigkeit für Demontage: faible
    Résistance pour démontage: faible
    Couleur du produit d'étanchéité: vert
    Plage de températures: -55 Attribute
    Plage de températures: 150 Attribute

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier