510 Etanchéité de plans de joint 250

Réf.: Z083530 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dichtmittel

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083530 250
EAN / GTIN 5010266510729
Réf. fabricant 142609

Description

Description:

LOCTITE 510 Etanchéité de plans de joint 250ml
Utilisation: recommandé pour l'étanchéité des densités plus rigide dans les brides des pompes, des embrayages, des blocs de la boîte de vitesses et du moteur, pour étancher des pièces métalliques, par ex. des moteurs et des boîtes de vitesses, pas de fission de force d'étanchéité nécessaire (fission zéro)
Données techniques:
  • type d'étanchéité : liquide
  • bride : fix
  • durcissement : anaérobie g
  • amme de température: jusqu'à 200 °C
  • étanchéité de fission à 0,25 mm
  • étanchéité rapide: excellente
  • résistance à huile: excellente
  • résistance à l'eau/glycol: excellente

    Exécution: produit monocomposant à durcissement anaérobie, pour étancher les surfaces métalliques, fort, durcissement sous exclusion d'oxygène et contact métallique des pièces, Loctite ® 510 est thixotrope et peut être appliqué sur des surfaces verticales, sans tomber goutte à goutte ou de l'action, libéré sous NSF Reg. No. P1.: 123007
  • Caractéristique(s):

    Farbe Dichtmittel: rose
    Festigkeit für Demontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Inhalt: 250 ml
    Temperaturbereich: 200 °C
    Plage de températures: 200 °C