Spray de montage G-RAPID PLUS 400

Réf.: Z083430 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083430 400
EAN / GTIN 7610363820646
Réf. fabricant 10014.Y 400ML

Description

Description:

Utilisation: Pour la lubrification entre métal et métal, sous charges moyennes à fortes, contre rouille, propriétés prononcées de lubrification de secours, pour une montage faible.
Exécution: Pâte pour montage et rodage avec un coefficient de frottement faible. Très haute capacité de charge, couleur noir, hydrofuge, -35°C - 450°C.
  • code de comm. 50 = tube 50g
  • code de comm. 400 = bombe 400ml
  • code de comm. 1000 = boîte 1kg
  • Caractéristique(s):

    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif, SGH02 Inflammable, SGH07 Attention Attribute
    Exécution: aérosol
    Inhalt: 400 l
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH02 Inflammable Attribute