Acrylic Spray 3020 Rouge trafic

Réf.: Z083000 2018

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  9.00
  • De 6
    CHF  7.20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083000 2018
EAN / GTIN 5412386201493

Description

Description:

Exécution: Le système de peinture CRC Acrylic Paint, qui s'applique en trois étapes simples, offre pour votre peintureune protection maximale contre la rouille et des couleurs éclatantes. Grâce à la boîte pratique de 400 ml, prête à l'emploi, la peinture est prête à l'emploi.la peinture peut être appliquée immédiatement sur presque toutes les surfaces.CRC Acrylic Paint donne à la surface la couleur souhaitée et la protège contre lesla protège en même temps des influences extérieures :
  • Très bon pouvoir couvrant
  • Résistante aux intempéries et aux UV
  • Résistant aux rayures et aux chocs
  • Caractéristique(s):

    contenu: 400 ml
    type: Rouge trafic
    couleur RAL: 3020