• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Lampe frontale sans fil, MH10

Réf.: Z081478 MH10

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081478 MH10
EAN / GTIN 4058205007290

Description

Description:

Livraison:
  • 1 pack de batteries
  • Jeu de filtres
  • Pochette de ceinture
  • Câble USB

    Exécution: La Lampe Frontale LED Rechargeable MH10 est la Lampe LedLenser la plus légère de sa catégorie. Elle est équipée d'une lumière arrière rouge, ainsi que de filtres colorés pour différents domaines d'application. Son système de chargement USB 3.0 répond aux normes internationales, afin de charger votre Lampe Frontale LedLenser avec facilité. Parfait pour les chasseurs, pêcheurs, randonneurs et tous ceux qui recherchent les sensations fortes en extérieur.
  • Caractéristique(s):

    Alimentation électrique: Akku
    Poids: 158 g
    Référence fabricant: MH10
    Indice de protection IP: IPX4
    Durée d'éclairage: 120 h
    Alimentation électrique: Akku
    rechargeable: oui
    Poids: 158 g