Cordon prolongateur 10N

Réf.: Z081182 10N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081182 10N
EAN / GTIN 4003644023981

Description

Description:

Exécution: Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP55).
Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.

Caractéristique(s):

Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP: IP 55
Conception du câble: 3G1.5
Classe de câble: H07RN-F
Longueur câble: 10 m
antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Type: 10N
Matériau câble: Néoprène
Type de fiche, entrée: F

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier