HEDI Enrouleur de câble Coworker, Typ : 25V IP20, 33m

Réf.: Z081118 25V
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
109 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081118 25V
EAN / GTIN 2000001065792

Description

Description:

Exécution: Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.Enrouleur de câble HEDI® entièrement en plastique, de 250 mm de diamètre, prix abordable.
  • Inclinaison à 3 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.
  • Possibilité de fixation murale aisée.
  • Caractéristique(s):

    Type de produit: Enrouleurs de câble
    Nombre de prises: 4
    Longueur câble: 33 m
    Tension nominale: 250 V