• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Kabeltrommel Stahlblech 40N

Réf.: Z081105 40N

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081105 40N
EAN / GTIN 4003644023844

Description

Description:

Ausführung: Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität ”Made in Germany” und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Caractéristique(s):

Anzahl Steckdosen: 3
Energieversorgung: Netzbetrieben
IP-Schutzart: IP 55
Kabelaufbau: 3G1.5
Kabelklasse: H07RN-F
Kabellänge: 40 m
Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A)
Netzspannung: 250 V
schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 1 (K1) nach BGI
Sicherheitszertifikat: Geprüfte Sicherheit
Typ: 40N

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier