Teguflex Tuyau en PVC 19/26

Réf.: Z080100 19/26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
450 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z080100 19/26
EAN / GTIN 7611098002864
Réf. fabricant 53201.007

Description

Description:

Utilisation: pour l'eau, pneumatique
Matière(s):
  • Couche intérieure : PVC souple, lisse, transparent
  • Incrustation : 1 tresse polyester
  • Couche extérieure : PVC souple, lisse, transparent

    Exécution: standards de rouleaux
  • 6+8mm = 100m
  • 10-25mm = 50m
  • 32mm = 25mcode de comm. = tuyauØ/longueur en mètres
  • Caractéristique(s):

    Pression d'essai: 10 bar
    ø int. tuyau: 19 mm
    Longueur tuyau: 50 m
    Agrément pour denrées alimentaires (VO/2011): oui