Compresseur Warrior 255

Réf.: Z079108 WARRIOR 255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079108 WARRIOR 255
EAN / GTIN 4016429057132

Description

Description:

Description:
  • Für den professionellen Einsatz
  • Behälter innen und aussen rostgeschützt
  • mit Motorschutzschalter
  • Druckminderer mit Manometer
  • Manometer für Ausgangsdruck
  • zwei geregelte Druckluftanschlüsse
  • mit Sicherheitskupplungen CEJN E-Safe
  • Caractéristique(s):

    Niveau sonore: 80dB(A) dB(A)
    Vitesse de rotation max.: 2,84 min-1
    Pression maximale (air): 10 bar
    Largeur: 530 mm
    Poids: 45 kg
    Hauteur: 780 mm
    Longueur: 770 mm
    Puissance absorbée: 1,84 kW
    Puissance d'aspiration maximale: 256 l/min
    Tension: 230 V
    Volume réservoir à pression: 20 l

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier