Visseuse SCT5-40X

Réf.: Z076000 SCT5-40X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schlagbohrmaschine

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z076000 SCT5-40X
EAN / GTIN 4014586861432
Réf. fabricant 72131308230

Description

Description:

Livraison:
  • 1 dragonne
  • 1 agrafe de ceinture
  • 1 butée, à l'abri des poussières
  • 1 porte-embout magnétique pour bits ¼″
  • 1 embout pour vis cruciformes taille 2/Phillips (forme H) avec bague anti-poussière

    Exécution: Visseuse pour le plaquiste et le second-œuvre avec embrayage silencieux.
  • Vitesse de rotation optimisée : faible production de poussière de plâtre lors des vissages.
  • Embrayage FEIN CLIC-STOP silencieux.
  • La butée de profondeur incluse permet de prévenir les endommagements de plaques de plâtre et facilitent le rebouchage après les vissages.
  • Une des visseuses les plus légères de sa catégorie.
  • Ergonomie parfaite avec la poignée spéciale FEIN Sensitive.
  • Vissage précis grâce au réglage en continu de la vitesse de rotation.
  • Moteur High Power FEIN.
  • Arrêt silencieux.
  • Passage rapide en mode chargeur.
  • Réglage et changement faciles de la butée de profondeur.
  • Butée protégée contre les poussières.
  • Extrême légèreté.
  • Dragonne pour une meilleure préhension.

    Description: Visseuse pour le plaquiste et le second-œuvre avec embrayage silencieux.

    Points forts du produit
    •Une des visseuses les plus légères de sa catégorie.
    •Ergonomie parfaite avec la poignée spéciale FEIN Sensitive.
    •Vissage précis grâce au réglage en continu de la vitesse de rotation.
    •Moteur High Power FEIN.
    •Arrêt silencieux.
    •Passage rapide en mode chargeur.
    •Réglage et changement faciles de la butée de profondeur.
    •Butée protégée contre les poussières.
    •Extrême légèreté.
    •Dragonne pour une meilleure préhension.

    Contenu de la livraison
    •1 dragonne
    •1 agrafe de ceinture
    •1 butée, à l'abri des poussières
    •1 porte-embout magnétique pour bits ¼″
    •1 embout pour vis cruciformes taille 2/Phillips (forme H) avec bague anti-poussière

    Top Features
    •Vitesse de rotation optimisée : faible production de poussière de plâtre lors des vissages.
    •Embrayage FEIN CLIC-STOP silencieux.
    •La butée de profondeur incluse permet de prévenir les endommagements de plaques de plâtre et facilitent le rebouchage après les vissages.
  • Caractéristique(s):

    Puissance absorbée: 450 W
    Couple maximal: 12 N·m
    Vitesse de rotation max.: 0 Attribute
    Vitesse de rotation max.: 4 Attribute