MILWAUKEE MX FUEL Lampe

Réf.: Z075543 MXFTL-601
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z075543 MXFTL-601
EAN / GTIN 4058546297435

Description

Description:

Champ d'application:
  • TRUEVIEW™ éclairage très efficace avec jusqu'à 27 000 lumens en mode secteur et jusqu'à 20 000 lumens en mode batterie pour un éclairage ponctuel ou de surface.
  • La possibilité de déplacer les têtes d'éclairage dans différentes directions vous permet de diriger la lumière individuellement là où vous en avez besoin.
  • Les roues de transport tout-terrain de 20 cm permettent un transport plus facile sur des terrains accidentés avec moins d'efforts.
  • Le projecteur de chantier peut être monté rapidement et en toute sécurité grâce à des supports renforcés aux quatre coins. Grâce au mât motorisé intégré, le projecteur de chantier est monté en moins de 10 secondes. Le mât est extensible jusqu'à 3,10 mètres et résiste à des vents allant jusqu'à 55 km/h.
  • Le projecteur de chantier MX FUEL™ a été conçu et fabriqué pour être utilisé dans les conditions les plus difficiles. Il dispose de têtes d'éclairage en polycarbonate résistantes aux chocsUn compartiment à batterie scellé et verrouillable permet de garder les batteries au sec.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking et Tool-Security offre une plateforme gratuite de suivi et de gestion des stocks de vos outils basée sur le cloud. ONE-KEY™ propose en outre un verrouillage des outils à distance. Le contrôle des outils permet une adaptation précise de l'outil à chaque application.
  • Le chargeur MX FUEL™ intégré vous donne la possibilité de recharger n'importe quelle batterie MX FUEL™ en mode filaire.
  • Classe de protection IP 55
  • S'appuyant sur les points forts de la technologie FUEL™, MX FUEL™ atteint un nouveau niveau de performance de la batterie. Les machines de cette catégorie de puissance doivent être utilisées pour des tâches qui étaient jusqu'à présent surtout le domaine des appareils à essence ou à air comprimé. La nouvelle technologie de batterie permet d'effectuer des travaux correspondants même là où cela n'était possible jusqu'à présent que de manière limitée ou au prix de gros efforts. Les machines de la plateforme MX FUEL™ offrent tout le confort de la technologie sans fil et réduisent les nuisances dues aux émissions de bruit, de gaz d'échappement et de vibrations. De nombreux travaux pourront désormais être effectués de manière plus sûre, plus silencieuse et globalement plus efficace.
  • Caractéristique(s):

    tension: 240 V
    Nombre max. Hauteur: 3,1 m