Marteau perforateur sans fil GBH 18V-26 Solo

Réf.: Z075515 GBH18V-26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z075515 GBH18V-26
EAN / GTIN 3165140807883
Réf. fabricant 0 611 909 001

Description

Description:

Remarque(s): Forets marteaux en carbure adaptés, voir codes art. 787000 et suiv. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 et suivants et code art. 073866.
Livraison:
  • poignée supplémentaire
  • Butée de profondeur 210 mm
  • L-BOXX 136
  • tissu machine
  • * Batterie et chargeur non inclus

    Exécution: Marteau perforateur sans fil 18 V avec mandrin SDS-plus et Bosch Electronic Cell Protection (ECP) : protège la batterie de la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde. Les batteries innovantes Cool-Pack garantissent une dissipation thermique optimale (prolongement de la durée de vie).
  • Moteur EC (sans charbons) efficace et sans entretien.
  • Grande autonomie (191 trous de 6 × 40 mm dans le béton) avec une seule charge de batterie (5,0 Ah).
  • Plus grande capacité de burinage (12 kg/h) de sa catégorie.
  • Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.
  • Rotation droite / gauche.

  • Extrêmement robuste: le système de protection du moteur (Electronic Motor Protection ) arrête le moteur en cas de surcharge; entièrement fonctionnel même après un test de chute de 2 m sur le béton.
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Référence fabricant: GBH 18V-26. solo
    Energie de frappe: 2,6 J
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 30 mm
    Energie de frappe: 2,6 J