Aspirateur CTL 36 E CH

Réf.: Z074600 CTL36E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074600 CTL36E
EAN / GTIN 4014549413081
Réf. fabricant 574966

Description

Description:

Exécution:
  • Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net
  • Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth®
  • Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte
  • Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur
  • Fonction antistatique lors du travail
  • Fixation de SYSTAINER grâce au système SYS-Dock
  • Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité
  • Economique grâce à l'utilisation optimale du volume du sac filtre SELFCLEAN dans le réservoir
  • volume cuve / sac 36/34 l
  • homologation pour la catégorie de poussières L




    Description: La vraie grandeur est à l'intérieurCompact et cependant grand. Léger et cependant puissant. Que ce soit sur le chantier ou à l'atelier – le CLEANTEC CTL 36 avec une cuve de 36 l offre des dimensions compactes et un volume maximal grâce à sa géométrie de cuve. Équipé de roues orientables et de roues arrière, il est extrêmement mobile. Et le frein de blocage garantit une bonne stabilité sur chaque support et pendant le transport. Le filtre plat entièrement intégré dans la tête d'aspiration garantit une utilisation totale du volume : le volume brut et le volume net de la cuve sont quasiment identiques. La turbine hautes performances extrêmement compacte fournit la puissance d’aspiration requise. 3900 l/min de débit, il ne reste plus rien que de l'air pur. Autorisé pour l'aspiration des poussières de catégorie L.
    Livraison: filtre principal haute performance, sac filtre SELFCLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, rangement pour le tuyau, SYS-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câbleen emballage carton
  • Caractéristique(s):

    Volume du récipient: 36 l
    Largeur: 365 mm
    Poids: 144 kg
    Référence fabricant: CTL 36 E
    Hauteur: 596 mm
    Longueur câble: 7,5 m
    Longueur: 630 mm
    Puissance absorbée: 1,2 W
    Classe de poussières - aspirateur: L
    Longueur flexible d'aspiration: 35 m
    Référence fabricant: CTL 36 E CH