Aspirateur CTL SYS CLEANTEC

Réf.: Z074595 CTLSYS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074595 CTLSYS
EAN / GTIN 4014549298275
Réf. fabricant 575281

Description

Description:

Champ d'application:
  • Pour les poussières avec valeurs MAK > 1 mg/m³
  • Pour une utilisation mobile sur chantier et pour les travaux de service
  • Dispositif de marche/arrêt automatique intégré
  • Idéal pour les petits travaux de ponçage, sciage et perçage
  • Idéal pour le nettoyage final après le travail

    Description: L'aspirateur au format SystainerVous allez être séduit par chaque détail. L’aspirateur Systainer CTL SYS est dans la lignée des machines Festool, fonctionnel, puissant et très maniable. Tout est réuni. En bref, des conditions parfaites pour obtenir des résultats parfaits.
    Livraison: Sac filtre monté, tuyau d'aspiration lisse Ø 27 x 3 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, rangement pour le tuyau, SYS-Dock avec fonction T-LOC, buse ameublement, buse étroite D 36 FD-150, sangle SYS-CTen emballage carton
    Exécution:
  • Extrêmement léger, petit et compact au format Systainer pour une mobilité maximale
  • Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse, souple, avec un revêtement pour un glissement parfait sur les surfaces
  • Grâce au logement pour tuyaux, câbles et buses, vous avez toujours tout à portée de main
  • Combinable au système de SYSTAINER avec le T-LOC, pour une organisation optimale du poste de travail
  • Transport confortable à la fois avec la poignée de transport ou avec la sangle
  • Homologation pour la classe L
  • Rien ne se perd. Tout est à portée de main et vite rangé.
  • Très silencieux grâce au faible niveau de pression acoustique de 67 db
  • volume cuve/sac 4,5/3,5 l
  • homologation pour la catégorie de poussières L
  • Ne convient pas pour l'aspiration de liquide
  • Caractéristique(s):

    Volume du récipient: 4,5 l
    Largeur: 296 mm
    Poids: 6,9 kg
    Référence fabricant: CTL SYS
    Hauteur: 270 mm
    Longueur câble: 5 m
    Longueur: 396 mm
    Puissance absorbée: 1 W
    Classe de poussières - aspirateur: L
    Longueur flexible d'aspiration: 3 m
    Hersteller-ID: 575281