Description:
Description: Assemblages simples et plus précisForme ovale, plus grande surface de collage, pour davantage de solidité. Le système DOMINO réunit en un seul système la précision d’un tourillon circulaire et la flexibilité d'une lamelle plate traditionnelle : la solution parfaite pour l'assemblage de plaques. Le système est composé de la fraiseuse DF 500, des tenons DOMINO en différentes tailles et de divers accessoires pour des applications spécifiques. Résultat : grande stabilité, assemblages invisibles. Et le DOMINO peut bien plus encore : assemblages de châssis, de cadres, de tiroirs, …
Livraison: Fraise DOMINO D5, guide angulaire, clé de service, avec systainer.
Exécution:
Principe de fraisage, unique et breveté, destiné aux outils manuels, pour un travail précis et aiséPrécision parfaite avec les butées facilement et rapidement réglablesUne stabilité parfaite de l'assemblage grâce aux DOMINO, sans rotationAccessoires adaptés aux deux fraiseuses DOMINOUtilisation multiple grâce à des tenons DOMINO de 4x20 mm à 10x50 mm
Caractéristique(s):
type: DF500
type: DF 500 Q-Plus
puissance: 420 W
vitesse de rotation: 24,3 Reziproke Minute
poids: 3,2 kg