Défonceuse OF1400EBQPLUS

Réf.: Z074380 OF1400EBQP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074380 OF1400EBQP
EAN / GTIN 4014549358665
Réf. fabricant 574347

Description

Description:

Description: L'alliance parfaite entre force et confortL'outil multi-fonction maniable : la défonceuse OF 1400 ne pèse que 4,5 kg – l'une des plus légères dans sa catégorie. Une course de fraisage de 70 mm séduit justement pour l'emboîtement de ferrures ou pour fraiser avec des gabarits de fraisage. En outre, elle dispose d'un vaste équipement qui permet de maîtriser quasiment toutes les tâches de fraisage.
Livraison:
  • pince de serrage Ø 8 mm
  • pince de serrage Ø 12 mm
  • butée latérale avec réglage fin
  • bague de copiage Ø 30 mm
  • capot supérieur d'aspiration
  • dispositif d'évacuation de copeaux
  • clé à fourche OC 24
  • en SYSTAINER

    Exécution:
  • Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage
  • Colonnes de guidage fixées des deux côtés en même temps
  • Changement simple et rapide de la fraise avec bouton à bascule et cliquet
  • Changement bague de copiage sans outil
  • Aspiration efficace, jusqu'à 99 %, avec le dispositif d'évacuation de copeaux et le capot d'aspiration
  • Frein rapide et électronique MMC
  • Caractéristique(s):

    vitesse de rotation (t/min): 10.000 - 22.500 Attribute
    type: OF 1400
    puissance: 1,4 W
    poids: 4,5 kg
    réglage de profondeur: 70 mm
    type: OF 1400 EBQ-Plus
    type: OF 1400 EBQ-Plus