Ponceuse excentrique ETS 150/5 EQ-Plus

Réf.: Z074200 ETS150EQPL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z074200 ETS150EQPL
EAN / GTIN 4014549286296
Réf. fabricant 576082

Description

Description:

Livraison:
  • plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W)
  • support pour sac récupérateur
  • tournevis OC 5
  • en SYSTAINER

    Exécution:
  • Frein de plateau pour un travail sûr et sans défaut, évitant ainsi les retouches
  • Grande durée de vie grâce à la double rangée de roulements à billes étanches
  • Un poids de seulement 1,8 kg pour un travail sans fatigue
  • Présélection en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge
  • Bonne puissance d'enlèvement grâce à la course de ponçage de 5 mm
  • pour ponçage de dégrossissage et ponçage intermédiaire

    Description: Le broyeur intermédiaire idéal.
  • Bon enlèvement de matière grâce à une course de rectification de 5 mm.
  • Longue durée de vie grâce au roulement à double rangée de billes.
  • Poids de seulement 1,8 kg pour un travail sans fatigue.
  • Frein à disque pour un travail sûr et sans erreur, sans frais de retouche.
  • Présélection de vitesse réglable en continu et maintien constant sous charge Applications principales.
  • Pour le ponçage intermédiaire et grossier des peintures et mastics.
  • Pour surfaces planes et courbes.
  • Caractéristique(s):

    Poids: 1,8 kg
    Référence fabricant: ETS 150/5
    Puissance absorbée: 310 W
    Vibrations maximales suivant EN: 60745-2-4
    ø meule D: 150 mm
    Aspiration de poussières: Rapport Ø27mm
    Emballage: en systainer SYS 3 T-LOC
    Référence fabricant: ETS150/5 EQ-PLUS
    Vibrations maximales suivant EN: 60745-2-4 m/s²
    Aspiration de poussières: Rapport Ø27mm