BOSCH Akku Bohrschrauber GTB 18V-45

Réf.: Z073081 18VGTB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z073081 18VGTB
EAN / GTIN 4059952581156

Description

Description:

Livraison:
  • L-BOXX 136
  • 1 embout de vissage PH 2
  • 1 clip de ceinture, 1 porte-embout

    Exécution:
  • Le mode PowerSAVE augmente de manière significative le nombre de vissages réalisables avec une charge de batterie
  • Confort additionnel grâce à sa butée de profondeur rétractable permettant de dévisser des vis en conservant la profondeur réglée
  • Excellente maniabilité et grand confort d’utilisation grâce à la forme mince et au faible poids (moins de 1 kg)

    Description: Visseuse plaquistes sans-fil GTB 18V-45, La visseuse plaquiste sans-fil GTB 18V-45 Professional est dotée d’un mode PowerSAVE, d’un moteur sans charbon et d’une butée de profondeur rétractable pour une grande facilité d’utilisation. Pour un fonctionnement plus silencieux, le moteur s’active automatiquement dès que la vis touche le mur quand le mode PowerSAVE est activé. Cela augmente de manière significative l’autonomie et le nombre de vissages réalisables avec une charge de batterie par rapport à une utilisation avec le mode PowerSAVE désactivé. Pour un travail facile et rapide, la visseuse possède une butée de profondeur rétractable qui conserve la profondeur réglée et n’a pas besoin d’être retirée pour dévisser des vis. Particulièrement mince et légère (moins d’1 kg), elle offre une très bonne maniabilité. La GTB 18V-45 Professional est conçue pour les vis de cloisons sèches jusqu’à 6 mm. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System) ainsi qu’avec les chargeurs de vis en bande de Bosch Professional. Elle est dotée de l’Electronic Motor Protection (EMP), d’un frein moteur, d’un bouton blocable en position de marche, d’un clip de ceinture et d’une réversibilité gauche/droite. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 embout de vissage PH 2; 1 clip de ceinture, 1 porte-embout
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Largeur: 56 mm
    Poids: 1,48 kg
    Hauteur: 193 mm
    Longueur: 261 mm
    Couple max. doux: 6 N·m