Fraiseuse à rainurer Zeta P2 avec fraise rainure profilée diamantée

Réf.: Z072805 ZETAP2DSET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z072805 ZETAP2DSET
EAN / GTIN 7640129669462
Réf. fabricant 101402CSOMD

Description

Description:

Description: La rainureuse pour le P-System avec laquelle vous pouvez quotidiennement gagner du temps.
Livraison:
  • Zeta P2
  • Fraiseuse de rainure
  • Équerre de butée
  • Tubulure d'aspiration 23 + 36 mm
  • Disque avec indication des angles
  • Plaque auxiliaire 2 + 4 mm
  • Jeu d'outils
  • Gabarit de perçage P-System avec perceuse

    Exécution: La machine Zeta P2 pour le rainurage profilé, est l’outil de référence pour l’ancrage à engagement positif des éléments d’assemblage de la famille Clamex P et sert à assembler des matériaux en bois.La mécanique à vérin située sur l’axe de la fraise est la pièce maitresse de la fraiseuse Zeta P2. Lors du processus de fraisage, la mécanique à vérin effectue un mouvement latéral pour obtenir une rainure profilée. Toutes sortes d’éléments d’assemblage peuvent s’insérer en un clin d’œil dans la rainure profilée. Zeta P2 permet de fraiser des rainures de différentes profondeurs et sans changement de fraise, d’un simple maniement du régleur de profondeur P-System.Le mouvement de levage pour la rainure profilée s’enclenche automatiquement en une fraction de seconde et dès que la profondeur maximum est atteinte. La mécanique à vérin est fiable, totalement mécanique et résistante à l’usure.La fonction pour les rainures profilées est désactivable pour l’utilisation de la machine Zeta P2 avec toutes les lamelles en bois authentiques.
  • Caractéristique(s):

    tension: 230 V
    puissance: 1,05 W
    vitesse de rotation: 9 Reziproke Minute
    poids: 3,7 kg
    Lame: fraise rainure profilée diamantée