Description:
Livraison:
Top 21 avec moteur 1‘050 WFraise MDRaccord d‘aspiration 23 mmRaccord d‘aspiration 36 mmSac d‘aspiration en toileÉquerre de butéePlaque auxilliaire 4 mmJeu d‘outils
Exécution: Top 21 est munie d’une fraise réglable en hauteur. Il s’agit de la fraiseuse à rainurer authentique de l’inventeur du système et qui répond aux attentes du professionnel. Avec les éléments d’assemblage auto-serrants et démontables, Lamello offre le système d’assemblage du bois le plus complet et le plus varié.Réglage de la hauteur unique grâce à un bouton rotatif servant à ajuster la position de la fraise, par cran de 0.1mm, total de 4mmPuissant moteur de 1050W à réglage électronique avec démarreur par auto-transformeur, vitesse de rotation constante, protection contre les surcharges et de redémarragesGlissière et surfaces de butée nettes pour une qualité d’ajustement parfaite sur les pièces à usinerÉquerre de butée multifonction pour une stabilité verticale permettant d’obtenir des onglets parfaits, lorsque celle-ci est positionnée en butée pour des angles de 22.5 et 45°
Description: Fraiseuse à rainurer authentique avec réglage en hauteur de la fraise
Caractéristique(s):
tension: 230 V
puissance: 1,05 W
vitesse de rotation: 9 Reziproke Minute
poids: 3,5 kg
dimension lame de scie: 100x4x22
Lame: HW