Poiçon pour BLK 1.3T

Réf.: Z072620 STEMPEL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z072620 STEMPEL
EAN / GTIN 4014586264370
Réf. fabricant 63602050000

Description

Description:

Description: pour tôle jusqu'à 400 N/mm²
Adapté(s) pour: Fein BLK1.3T

Caractéristique(s):

utilisation: pour tôle d'acier jusqu'à 1.3 mm 400N/mm2

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier