• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

BOSCH Scie circulaire GKM 18V-50

Réf.: Z071902 GKM18V50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z071902 GKM18V50
EAN / GTIN 4059952548333
Réf. fabricant 06016B8001

Description

Description:

Avantage(s): Sciage précis et facile du métal : progression plus rapide du travail, moins d'étincelles et de copeaux
Notes d'application:
  • Travail pratiquement sans étincelles grâce au bac de récupération des copeaux intégré et facile à vider
  • Coupes précises grâce à l'affichage de la ligne de coupe, à la fenêtre de contrôle et à la lumière LED intégrée
  • Manipulation ergonomique grâce à une poignée optimisée et un design compact et bien équilibré pour les travaux de tronçonnage dans toutes les positions

    Livraison: 1 x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 302 608 837 746
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V