Rabot à main 230V GHO40-82C

Réf.: Z071890 GHO40-82C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071890 GHO40-82C
EAN / GTIN 3165140305624
Réf. fabricant 0 601 59A 761

Description

Description:

Description: Rabot GHO 40-82 C, Le rabot filaire GHO 40-82 C Professional génère une qualité de surface remarquable. Sa fonction Constant Speed et ses fers très bien affûtés assurent de très bonnes performances et une excellente qualité de surface. Le réglage simple de la profondeur de passe permet de travailler rapidement avec un confort maximum. Le rabot dispose également de paliers en aluminium de grande précision et d’une protection moteur thermodynamique contribuant à augmenter sensiblement sa durée de vie. Cet outil est conçu pour le rabotage du bois. Il accepte différents sacs à poussière et butées et il est compatible avec le système d’aspiration de poussières Click & Clean Bosch. Le GHO 40-82 C Professional est fourni avec un fer Wood Razor. 1 fer de rabot, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376); Coffret de transport (2 605 438 567); Sac à poussières (2 605 411 035); Butée parallèle (2 607 000 102); Butée de profondeur de feuillure (1 608 132 006)
Livraison:
  • sac de poussière
  • Couteau réversible Woodrazor extra
  • Guide longitudinal à 90
  • Butée de profondeur de feuillure (GHO40-82C seulement)

    Exécution: GHO 40-82 : Couteau Woodrazor pour le changement de couteau le plus rapide et le plus économique, verrouillage à enclenchement pour droitier et gaucher. GHO 26-82 D : Puissant moteur de 710 W pour des profondeurs de coupe allant jusqu'à 2,6 mm Plaque de base robuste et plate en aluminium pour de meilleurs résultats de rabotage Éjection des copeaux à gauche ou à droite Travail confortable grâce à l'éjection des copeaux sur les deux côtés.
  • Caractéristique(s):

    puissance: 850 W
    vitesse de rotation: 13,5 Reziproke Minute
    poids: 3,2 kg
    largeur du rabot: 82 mm
    profondeur battue: 0-24