Description:
Descriptif: Exécution:
Avec 137 mm, modèle le plus compact de la catégorie 10,8 V. Puissant couple de 105 Nm. Couple élevé (2600 tr/min) pour une progression rapide. Grâce à la technologie Li-Ion, construction robuste, légère et compacte, protection électronique des cellules (ECP), éclairage à LED intégré.
Modèle Solo:
Machine Solo sans batterie/chargeur en LBoxx, à combiner avec d'autres appareils Solo.
Tension et intensité de la batterie: 10,8 V
Exécution: appareil Solo sans batterie ni chargeur en LBOXX
Couple: 105
Vitesse de rotation (tr/min): 0-2600
Poids: 1
Code commande: GDR10,8VSOLOB
Nombre de coups: 0-3100
Type: GDR 10.8V-LI SOLO
Porte-outils: 1/4
Livraison: Machine Solo sans batterie/chargeur en LBoxx, à combiner avec d'autres appareils Solo
Exécution: La GDR 12V-105 Professional est la visseuse à chocs sans-fil la plus compacte de la catégorie 12 V. Sa forme compacte permet une utilisation intensive sans effort dans les espaces difficiles d’accès et en hauteur. Le couple élevé (105 Nm) du moteur couvre toutes les applications dévolues aux visseuses à chocs sans fil conventionnelles. La vitesse de rotation maximale élevée (2 600 tr/min) assure une progression de travail rapide. Cet outil est conçu pour les vissages de diamètre M 4 à M 12. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). La GDR 12V-105 Professional dispose également d’une batterie Lithium-Ion.
Description: Visseuse à chocs sans fil GDR 12V-105, La GDR 12V-105 Professional est la visseuse à chocs sans-fil la plus compacte de la catégorie 12 V. Sa forme compacte permet une utilisation intensive sans effort dans les espaces difficiles d’accès et en hauteur. Le couple élevé (105 Nm) du moteur couvre toutes les applications dévolues aux visseuses à chocs sans fil conventionnelles. La vitesse de rotation maximale élevée (2 600 tr/min) assure une progression de travail rapide. Cet outil est conçu pour les vissages de diamètre M 4 à M 12. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). La GDR 12V-105 Professional dispose également d’une batterie Lithium-Ion. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2V8); 1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)
Caractéristique(s):
Poids: 1 kg
Référence fabricant: GDR 12V-LI SOLO
Couple maximal: 105 N·m
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V
Emballage: LBoxx
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse: 2,6 Attribute
Poids: 1 kg