• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tiges de positionnement pour Zeta P2 8mm

Réf.: Z071100 08
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z071100 08
EAN / GTIN 7640149931563
Réf. fabricant 251066

Description

Description:

Description: Pour l’utilisation de la Zeta P2 en combinaison avec des machines CNC pour un positionnement rapide et précis

Caractéristique(s):

adapté pour: Zeta P2
contenu: 1 paire
Ø: 8 mm