Set de base de batterie 12V clic & go 3Ah

Réf.: Z071099 BAS3AH
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071099 BAS3AH
EAN / GTIN 3165140968232
Réf. fabricant 1 600 A01 9RD

Description

Description:

Description: Set de base 2 batteries GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40, 2 batteries de 12 V d’une capacité de 3,0 Ah et un chargeur rapide, GBA 12V 3.0Ah : sa capacité plus élevée permet de disposer de 50 % d’autonomie de plus qu’avec le modèle 12 V 2,0 Ah Professional, GAL 12V-40 : vitesse de charge rapide pour toutes les batteries 12 V. Recharge les batteries 12V 3.0Ah de 0 à 80 % en 36 minutes., Compatibilité depuis 2005 : au sein de la même catégorie de voltage, toutes nos batteries sont compatibles avec tous les nouveaux et anciens produits Bosch Professional., Boîte carton; 2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79); Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Caractéristique(s):

Type de batterie: Li-Ion
Capacité de la batterie: 3 Ah
Tension de la batterie: 12 V
Gewicht: 0,175 kg

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier