GSR 18V-55 avec L-BOXX

Réf.: Z070252 GSR18V-55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070252 GSR18V-55
EAN / GTIN 4059952509303

Description

Description:

Description: Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-55, La puissante perceuse-visseuse sans-fil GSR 18V-55 Professional avec moteur sans charbon est l'outil Bosch d'entrée de gamme idéal de la catégorie 18 V. Endurante et puissante avec 55 Nm et 1 750 tr/min, elle est facile à utiliser et très performante sur les chantiers, tout particulièrement dans le bois et le métal. Son mandrin métallique Roehm de 13 mm lui confère une grande robustesse et assure un transfert de couple idéal dans une multitude d'applications de perçage et vissage. Elle est dotée d'un moteur sans charbon pour une plus longue durée de vie et une autonomie de batterie plus élevée. Cette perceuse-visseuse est conçue pour les perçages dans le bois jusqu’à 35 mm, dans l’acier jusqu’à 13 mm et pour les diamètres de vissage jusqu'à 10 mm. L’outil est compatible avec tous les chargeurs et toutes les batteries 18 V – y compris les batteries ProCORE18V – de Bosch Professional (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX pour outil
Avantage(s):
  • Potente e resistente: prestazioni da ben 55 Nm e 1750 giri/min, per la massima efficienza su legno e metallo
  • Robusto mandrino Roehm in metallo da 13 mm, per un ideale trasferimento di potenza in foratura ed avvitamento
  • Motore brushless, per una maggiore durevolezza ed una superiore autonomia della batteria

    Livraison:
  • Perceuse-visseuse sans fil GSR18V-55
  • L-Boxx 136

    Exécution: La puissante perceuse-visseuse 18 V Bosch d'entrée de gamme avec moteur sans charbon.
  • Caractéristique(s):

    Type de batterie: Without Battery-pack
    Poids: 1 kg
    Référence fabricant: GSR 18V-55 Professional
    Couple max. dur: 55 N·m
    Couple max. doux: 28 N·m
    Type de moteur: Moteur sans charbon
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
    Emballage: Valise (L-Boxx)
    Nombre de batteries incluses: 0