Festool Batterie haute puissance BP 18 Li 4,0 HPC-ASI

Réf.: Z070003 BP18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070003 BP18
EAN / GTIN 4014549351277

Description

Description:

Description: Le modèle polyvalent compact et performant pour une puissance sans restrictions parallèlement à un poids réduit La batterie Li-HighPower Compact permet de travailler sans fatigue grâce à sa légèreté. En effet, son poids n'atteint même pas 600 g. Ainsi, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu’une batterie standard 5,2 Ah. Un gain de légèreté sans perte de puissance. Car la technologie de cellules Li-HighPower lui donne suffisamment de puissance pour chaque application (dans le cas des applications extrêmement énergivores ainsi que pour l'utilisation des AGC 18, HKC 18 et TSC 55 K, nous recommandons la batterie Li-HighPower de 8,0 Ah). Dotée de la technologie Bluetooth®, elle démarre automatiquement l'aspirateur connecté au déclenchement de l'outil sans fil. En combinaison avec l'application Festool Work, elle donne accès à des informations détaillées sur le niveau de charge ainsi qu'à des données de fonctionnement, telles que la température ou les cycles de charge. Et bien entendu, elle bénéficie d'une protection complète grâce aux prestations Festool Service.
Adapté(s) pour: für alle 18 Volt Geräte (außer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400)
Avantage(s):
  • Travail peu fatiguant: avec un poids n'atteignant même pas 600 grammes, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'un modèle standard de 5,2 Ah
  • Longévité extrême : grâce aux cellules résistant aux courants de forte intensité
  • {Volle Leistung: Li-HighPower Zelltechnologie sorgt für Kraft auch bei anspruchsvollen Anwendungen}
  • {Praktisch: LED-Anzeige zur schnellen Darstellung der Restkapazität}
  • Sécurité : cadre en matière Softgrip souple sur le pourtour permettant de protéger et de poser sans risque la machine sur des surfaces inclinées
  • Confort d'utilisation : Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®)
  • Extension intelligente : en combinaison avec la fonction Bluetooth® de l'aspirateur, l'application Festool Work donne accès à des fonctions supplémentaires intelligentes, par ex. l'indication détaillée du niveau de charge et l'affichage d'autres données de fonctionnement comme la température ou les cycles de charge. Pour identifier rapidement et facilement la batterie dont le niveau de charge est le plus faible, vous pouvez faire clignoter le témoin à LED directement sur la batterie. Vous pouvez également mettre le logiciel à jour : installez la version la plus récente pour travailler à tout moment avec les dernières fonctions des outils
  • Pour un quotidien serein : bien entendu, les batteries bénéficient elles aussi d'une protection complète grâce aux prestations Festool Service
  • Caractéristique(s):

    Capacité de la batterie: 4 Ah
    Tension de la batterie: 18 V
    Gewicht: 0,6 kg