Pistolet à mastic sans-fil GCG 18V-310

Réf.: Z070000 GCG18V310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z070000 GCG18V310
EAN / GTIN 3165140708968

Description

Description:

Description: Pistolet à mastic sans-fil GCG 18V-310, Le pistolet à mastic compact GCG 18V-310 offre tout le confort du sans-fil pour des cartouches jusqu’à 310 ml. Les 9 positions de présélection de vitesse et la gâchette de variation de vitesse permettent une maîtrise facile de l’écoulement du produit. La force de poussée de 3,5 kN et l’avance maximale de 8 mm/s assurent une progression de travail rapide même avec des colles à haute viscosité. La rétraction automatique du piston dès que la gâchette est relâchée élimine tout risque de gouttage et d’écoulement incontrôlé du produit. Ce pistolet à mastic sans-fil est idéal pour mastiquer et appliquer des produits. Il peut être utilisé avec toutes sortes de cartouches de mastic et de colle. Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). Boîte carton
Exécution:
  • Maîtrise facile de l’écoulement du produit grâce aux 9 vitesses présélectionnables et à la gâchette de variation de vitesse
  • Progression de travail rapide même avec des colles à haute viscosité grâce à la force de poussée de 3,5 kN et à l'avance maximale de 8 mm/s
  • Rétraction automatique du piston dès que la gâchette est relâchée pour éviter que le produit goutte ou continue d'être transporté vers l'avant
  • Caractéristique(s):

    Poids: 2 kg
    Référence fabricant: GCG 18V-310 Professional