Description:
Livraison:
Poignée en forme d'étrierMeule diamantée béton ″professionalClé à deux trousCoffret plastiqueBride d'appuiEcrou à deux trous
Exécution: Pour le ponçage et l'abrasion efficaces du béton, de la chape et des revêtements avec des meules-boisseaux diamantéesProductivité maximale grâce au moteur Metabo Marathon puissant de 1 900 watts avec un faible poidsCouple de rotation élevé et grande résistance aux surcharges pour les applications continues difficilesFaible poids, idéal pour le ponçage des murs et des plafondsErgonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximale et un travail plus facile au-dessus de la têteTravail près du bord grâce au segment de capot relevableRésultats d'aspiration parfaits : couronne de brosses montée sur ressorts au niveau du capot de protection qui s'adapte à toutes les surfaces et hauteurs de segmentsAnse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier lors du ponçageSystème électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en chargeDémarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coupProtection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courantDébrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécuritéRaccord pour l'aspiration de la poussière Ø 35/41 mm
Caractéristique(s):
Poids: 3,5 kg
Longueur câble: 4 m
Puissance absorbée: 1,9 W
ø disque max.: 125 mm
ø broche: M14