Scie circulaire portative sans fil KS 18 LTX 66 BL metaBOX 340

Réf.: Z060033
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060033
EAN / GTIN 4061792192164

Description

Description:

Exécution:
  • Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers
  • Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage Metabo ou d'autres marques
  • Coupes en onglet rapides et précises grâce à la fixation facile d'un rail de guidage Metabo KFS (accessoire)
  • Les batteries LiHD haute performance et le moteur Brushless Metabo garantissent une puissance maximale et un sciage longue durée
  • Mise en marche/arrêt automatique de l'aspirateur raccordé grâce au CordlessControl (disponible comme accessoire)
  • Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
  • Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
  • Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
  • Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
  • Robustesse et longévité grâce au carter de scie en fonte d'aluminium moulée sous pression
  • Poignée avec surface Softgrip antidérapante pour un guidage sûr
  • Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
  • Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Livraison:
  • Lame de scie circulaire au carbure (18 dents)
  • metaBOX 340
  • sans pack de batteries, sans chargeur
  • Guide parallèle
  • Clé hexagonale
  • Conseillers produits et services