Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX BL Q I metaBOX 145 L

Réf.: Z060029
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060029
EAN / GTIN 4061792188129

Description

Description:

Livraison:
  • Mandrin de perçage à changement rapide
  • Crochet de ceinture et dépôt d'embouts
  • metaBOX 145 L
  • Porte-embout à changement rapide
  • Poignée supplémentaire

    Exécution:
  • Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles
  • Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
  • Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
  • Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
  • Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
  • Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
  • Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids: 1,7 kg
    Couple max. dur: 130 N·m
    Couple max. doux: 65 N·m
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 68 mm