Marteau multifonctions UHE 2660-2 Quick TV18

Réf.: Z060005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z060005
EAN / GTIN 4007430309594
Réf. fabricant 600697520

Description

Description:

Livraison:
  • Butée de profondeur de perçage
  • Coffret
  • Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
  • Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique
  • Poignée caoutchoutée supplémentaire

    Exécution:
  • Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage
  • Metabo Quick : changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
  • Réducteur à deux vitesses : deux vitesses de perçage pour un perçage efficace dans le bois et le métal
  • Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
  • Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
  • Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
  • Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
  • Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
  • Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
  • Caractéristique(s):

    Poids: 3,1 kg
    Longueur câble: 4 m
    Puissance absorbée: 800 W
    Energie de frappe: 2,8 J
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 13 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 32 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 26 mm
    Poids: 3,1 kg
    Longueur câble: 4 m